cotta
NEWクレラップ30×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
16678746
品番
5161
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,123
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(m)
50
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-60
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニリデン