cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの ポップ用品
cottaの ポップシール
cotta シール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16679690
品番
5561
参考基準価格(税別)
¥221
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
cottaオリジナル商品です。
材質
ミラコート
寸法(mm)
25×30
規格
25×30
仕切数(個)
5枚切
素材
ミラコート