cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードパック
嵌合フードパック SHS-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680286
品番
5733
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:179×135×20(25)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80