cotta
ホワイティベイクドココットブランルージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680925
品番
6075
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
PET・グラファン紙
寸法(mm)
底65×65×H30
容量
150cc
耐熱温度(℃)
180(目安)