ジャム瓶100 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4本) 注文コード16681860 品番6373
参考基準価格(税別)¥396 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

小さい手のひらサイズのジャム瓶です。
スパイス入れにも大活躍!
本体とフタは別売りです。
蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。
また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。

材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
注意
※急激な温度変化は破損の恐れがあるためお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする