ジャム瓶 140ST(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4本) 注文コード16681905 品番6389
参考基準価格(税別)¥436 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

手のひらサイズのジャム瓶です。
本体とフタは別売りです。フタとギフトボックスは下記商品番号ををご覧ください。
適合蓋:56776・56777・6390
ジャム瓶用ギフト箱/2本用:58284(ベリーレッド)・58286(クリーム)、3本用:58285(ベリーレッド)

材質耐熱ガラス(急激な温度差での使用不可) 容量(mL)140 質量(g)約120 寸法(Φ×mm)59×H77
注意
※急激な温度変化は破損の恐れがあるためお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする