cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
アトリエグルメR 黒88径×H39(40)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40個)
注文コード
16683506
品番
7861
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
フタコード:51322・51323・56114
材質
PP
色
黒
容量(mL)
130
寸法(Φ×mm)
88×H39