cotta
cottaの 服飾小物
cottaの ネクタイ・スカーフ
ループ付スカーフ ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16684940
品番
8637
参考基準価格(税別)
¥1,169
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ウエザー(PETボトル再生繊維)、ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
フリー
混率(%)
ウエザー(PETボトル再生繊維)、ポリエステル100
特性
撥水加工、男女兼用