画像準備中

エプロン キャロット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16685579 品番8934
参考基準価格(税別)¥3,116 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質ウエザー(PETボトル再生繊維) ポリエステル100% サイズフリー 幅(cm)【胸当て】24 混率(%)ウエザー(PETボトル再生繊維) ポリエステル100% ウエスト(cm)97 特性男女兼用、撥水加工 ひも長(cm)【肩】63、【腰】86 前中心丈(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする