cotta
cottaの エプロン
cottaの 作業用エプロン
エプロン ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16685588
品番
8936
参考基準価格(税別)
¥3,116
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
ウエザー(PETボトル再生繊維) ポリエステル100%
サイズ
フリー
幅(cm)
【胸当て】24
混率(%)
ウエザー(PETボトル再生繊維) ポリエステル100%
ウエスト(cm)
97
特性
男女兼用、撥水加工
ひも長(cm)
【肩】63、【腰】86
前中心丈(cm)
80