cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
M-58-1黒 H(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20セット)
注文コード
16687119
品番
10109
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クリア蓋セット
蓋に箸置きの溝があるタイプです。
仕様
目安ごはん量:320g
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):264×205×40(10)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110