cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
オードブル 68DX(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16687347
品番
10174
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
クリア蓋セット
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
440×35(フタ高さ:38)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90