cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
W-205庄内共蓋(フタセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687435
品番
10204
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
漆器イメージ
共蓋セット
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):339×235×40(9)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90