cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
PZ-139器 (共蓋セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687496
品番
10214
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
共蓋セット
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):438×330×40(10)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90