cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
WK-415 W杉1.5合(フタ付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20セット)
注文コード
16687679
品番
10441
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体:PSP+紙 フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:197×121×33
色
底紙、フタ透明
レンジ
不可