cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
YN-540F 萩 共フタ(フタのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16688169
品番
10545
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
PS
寸法(mm)
短辺×長辺×高さ:257×317×10
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90