cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
F-1-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16688519
品番
10600
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):190×126×30(18)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80