cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KS-650 雪桃セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16688641
品番
10616
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外嵌合蓋セット
適合
センター皿:12436、扇皿:12437
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
400×50