cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
味噌汁容器 無地 (本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688695
品番
10635
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PS
色
白
容量
260cc
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
横×高さ(mm)
80×80
適合フタ
10636
注意
※フタは別売です。