cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
クリーンボール 小 フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688747
品番
10685
参考基準価格(税別)
¥855
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
適合本体
10684
材質
A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ:125×125×18
色
透明