cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
PZ-610かえでCセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16688799
品番
10698
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
透明カップ付
セット内容
本体、本体フタ、麺つゆカップ、カップ蓋(4点セット)
材質
本体:HIPS、フタ:OPS、カップ:A-PET
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):220×151×31(8)
色
本体黒かえで、フタ透明