cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CFランチメイト-1オカズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688869
品番
10746
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
共蓋セット
レンジ不可、保温性○
材質
CF(低発泡ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:172×132×35
色
白(共蓋付)
レンジ
不可