cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KF-31 かすが(おにぎり2個ランチ)フタセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16690077
品番
11169
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
外嵌合フタセット
材質
本体:PPF、蓋:OPS
寸法(mm)
外寸:230×114×24、蓋:14
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130