cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CY-7-3 黒 フタセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16690330
品番
11380
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
嵌合クリア蓋セット
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
220×220×34(12)
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110