cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
RK-150 嵌合フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16690637
品番
11486
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
11485:RK-150-485BCチェック(茶)本体用のフタです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PP
寸法(mm)
150径×H17
レンジ
不可