cotta
cottaの テーブルウェア(卓上備品・食器)
cottaの グラス・食器・カトラリー
cottaの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
重箱 飛鳥(7寸)黒 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16690741
品番
11542
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
中仕切パターン例:●16397×9個、●16398×4個、●16399×4個+16397×1個(中央部分)
適合
中仕切:16397(フタ:16400)、16398(フタ:16401)、16399(フタ:16402)
材質
PS
寸法(mm)
208×208×H55
適合フタ
11545、11546
注意
※商品ご到着後すぐに箱を開けて、必ず破損等がないかご確認ください。
※メーカー欠品時には、納期が数週間かかる場合がございます。12月中は特にご注意下さい。
※フタは別売りです。