cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
RK-160-600 BCチェック(茶)本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16690960
品番
11674
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RK-160嵌合フタ(商品コード:11675)が専用のフタです。
仕様
【オーブン】不可
材質
耐熱性紙容器
寸法(mm)
164径×H40
容量
目安ごはん量:260g〜400g
レンジ
不可
注意
※フタは別売です。