cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
YF-2 いぬ(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16691398
品番
12143
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:PPF 蓋:OPS
寸法(mm)
203×160×H28
容量
目安ごはん量:150g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130