cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
YF-3 ひよこ(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16691407
品番
12144
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
本体:PPF 蓋:OPS
寸法(mm)
203×160×H28
容量
目安ごはん量:120g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130