cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
MS角弁 21-21-1 黒 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692107
品番
12490
参考基準価格(税別)
¥1,315
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:1マス40g
材質
MSD
寸法(mm)
208×208×33
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130