cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
福丸丼 180本体 ひとえ赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692125
品番
12492
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:1マス180g
材質
PP発泡
寸法(Φ×mm)
178×45
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
11672、11673
注意
※フタは別売です。