MS角弁 23-19-1 かなで赤 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16692281 品番12531
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

12529のMeal プラス 80-66と合わせてお使いいただくこともできます。

仕様目安ごはん量:200g 材質MSD 寸法(mm)外寸:234×194×33 レンジ 耐熱温度(℃)110 適合フタ12530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする