CY-2-2 ゆたか赤セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16692317 品番12544
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。
格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。
赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。
嵌合クリア蓋セット

材質本体:MSD、フタ:OPS 寸法(mm)240×202×34、フタH12 レンジ可(本体) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする