曜日別特売
12547 CY-5-1 ゆたか赤セット cotta 16692351

12547 CY-5-1 ゆたか赤セット cotta 16692351
12547 CY-5-1 ゆたか赤セット cotta 16692351

CY-5-1 ゆたか赤セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692351
品番
12547
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。
格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。
赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。
嵌合クリア蓋セット

材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
190×190×34、フタH12
レンジ
可(本体)
耐熱温度(℃)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする