cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
CZ-224 透明蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692405
品番
12586
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
内嵌合タイプ
適合本体
12585(CZ-224 BS黒 本体)
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:253×194×12
レンジ
不可