AP-76 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16692509 品番12634
参考基準価格(税別)¥855 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
適合本体12632、12633 材質OPS 寸法(mm)外寸:120×120、高さ:6 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする