cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KE弁当 KE-1A 青竜 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692579
品番
12647
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:200g
材質
PPF
寸法(mm)
240×202×34
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12652
注意
※フタは別売です。