曜日別特売
12656 CTなごみ M20-10 BK 中皿 cotta 16692640

12656 CTなごみ M20-10 BK 中皿 cotta 16692640
12656 CTなごみ M20-10 BK 中皿 cotta 16692640

CTなごみ M20-10 BK 中皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692640
品番
12656
参考基準価格(税別)¥1,025販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

CTなごみM20-10(12653~12655)の専用中皿です。

材質
CT
寸法(mm)
195×97×27
レンジ
耐熱温度(℃)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする