KS-640 黒 嵌合フタセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10セット) 注文コード16692789 品番12689
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機能的な形状でお求めやすい価格が魅力的なオードブル容器です。
押さえてカチッと閉じる安心の外嵌合ふたタイプです。
開ける時も、外周の突起を利用してスムーズに外せます。

適合センター皿:12430、扇皿:12431 材質本体:HIPS、フタ:OPS 寸法(Φ×mm)365×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする