CK-1-1 フチ赤黒セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16692886 品番12709
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

CY弁当の量目削減タイプです。
本体と蓋がパチッとはまる嵌合性に優れた形を採用。
優れた段積み強度で、繁忙時の大量陳列に対応します。
本体レンジOK、耐熱110℃
クリア蓋セット

材質本体:MSD、フタ:O-PET 寸法(mm)232×172×32 レンジ可(本体) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする