cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードパック
ユニコン LS-84-10(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16693306
品番
12900
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
蓋が外れにくい
材質
OPS
寸法(mm)
125×124×H30
色
透明
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110