KM フードパック ナチュラル 大 窓有

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16693918 品番13247
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境に配慮した紙素材を使用した製品。
内面にフィルム貼りがあり、耐水性・耐油性があります。
サンドイッチ、サラダ、サイドメニューなどのカジュアルテイストのメニューに最適な紙ボックスです。
容量は約450gです。
箱上部に窓が付いているので、フタを閉じていても中身を確認することができます。
電子レンジ対応

仕様【オーブン】不可 材質未晒紙/PE(内)/ 窓:OPP 寸法(mm)175×120×H45 レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする