※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
注文コード16697765
品番MGPL40-200Z-M9NVSDPC
参考基準価格(税別)¥79,260
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など235種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。