※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGPL40T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード16700224 品番MGPL40TF-100Z-M9PWSDPC
参考基準価格(税別)¥61,550 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストロークなど11種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする