cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
FKプレート24-18H 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701880
品番
16204
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PPF
寸法(mm)
180×240×22
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
特性
耐油
適合フタ
16208
注意
※フタは別売です。