cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
FKプレート24-18F 透明外嵌合フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701898
品番
16208
参考基準価格(税別)
¥1,285
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合本体
16204、16205、16206
材質
OPS
寸法(mm)
183×243×18
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
注意
※本体は別売です。