cotta
T-95-55 本体 黒(カレー用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701995
品番
16336
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
目安ごはん量:300g
材質
PPF
寸法(mm)
290×173×36
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
16337
注意
※フタは別売です。