cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
T-80-60-F(赤絵) 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16702020
品番
16339
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色鮮やかでどこか懐かしい柄。
レトロなのになぜか新しさを感じるお弁当容器です。
仕様
目安ご飯量:230g
材質
PPF
寸法(mm)
230×180×27
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
16343