T-80-55-A 本体 柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16702056 品番16344
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

色鮮やかでどこか懐かしい柄。
レトロなのになぜか新しさを感じるお弁当容器です。

仕様目安ご飯量:150g 材質PPF 寸法(mm)266×175×43.5 レンジ 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする