曜日別特売
16363 T-TD 多用丼重セット cotta 16702196

16363 T-TD 多用丼重セット cotta 16702196
16363 T-TD 多用丼重セット cotta 16702196

T-TD 多用丼重セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(50枚)注文コード16702196品番16363
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様目安ごはん量:280g材質本体:PPF、蓋:OPS寸法(mm)211×136×30、フタ:H33レンジ耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする